Beli double nepel drat dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    18%
    Mulai

    Rp25.900

    Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  2. TSP Screw Fitting DOP Galvanized
    Mulai

    Rp9.900

    TSP Screw Fitting DOP Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  3. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  4. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  5. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  6. TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  7. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  8. SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp7.900

    SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 3
    • Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
  9. TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Dop (Tutup Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp13.900

  10. BOTH-WELL Hex Double Nipple
    Mulai

    Rp31.900

    BOTH-WELL Hex Double Nipple
    atribut:
    • Capacity (lbs): 3000
    • Connection: NPT (Thread)
  11. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Mulai

    Rp129.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  12. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  13. TSP Screw Fitting Knee 90D Galvanized
    Mulai

    Rp12.900

    TSP Screw Fitting Knee 90D Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Pipe Angle (°): 90
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  14. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  15. Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  16. TSP Screw Fitting Vlok Sock Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Vlok Sock Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  17. Riken FCMB Galvanized Fitting Plug
    Mulai

    Rp8.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Plug
    atribut:
    • Size: 3/4 (20A)
Daftar Harga double nepel drat dalam Terbaru October 2026
Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp25.900
TSP Screw Fitting DOP GalvanizedRp9.900
Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp23.900
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
TSP Screw Fitting Double Nipple GalvanizedRp10.900
Vone Double Nepel StainlessRp15.900
SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)Rp7.900
TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Dop (Tutup Pipa Baja Hitam)Rp13.900
BOTH-WELL Hex Double NippleRp31.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)